CDS1BN140-70NA-M9BL-XC8 CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形 SMC 69662006

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CS1/CDS1_XC8/XC9 - 可変行程シリンダ/押出し調整形/引込み調整形

商品レビューを投稿する
14日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送14日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)70ストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)チューブ内径(Φmm)140注文コード69662006品番CDS1BN140-70NA-M9BL-XC8
参考基準価格(税別)¥84,870販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)70形式(N) 無給油タイプクッション(N) クッションなしジャバラ(-) なしねじの種類(-) Rcチューブ内径(Φmm)140ストローク調整範囲(mm)(A) ストローク調整範囲 (0 to 25)仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、チューブ材質:(-) アルミチューブ、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-XC8) 可変行程シリンダ/押出し調整形、第2種圧力容器該非:-

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき3,400/税込3,740
離島数量1につき3,400/税込3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする