曜日別特売
- バイオボトル 3L(イエロートップ) DGM 69663118

バイオボトル 3L(イエロートップ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1式(6個)
内容量1式(6個)注文コード69663118品番-
参考基準価格(税別)¥31,900販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

バイオボトルは感染性物質(病原体/検体)の輸送に関する国連規格に適合した容器です。
UN2900やUN2814などのカテゴリーA、UN3373のカテゴリーBの国内外の輸送に使用可能です。
特に国内では、国連規格容器が感染症法対応の容器となっており、厚生労働省の一種~四種病原体の輸送に使用できます。
海外で実績のある製品です。
国連規格容器(UNマーク取得)なので、UN2814、UN2900(カテゴリーA)、UN3373(カテゴリーB)両方の輸送に使用できます。(PI620/PI650)
航空危険物規則(IATA DGR)対応なので、海外輸送はもちろん、国内でも感染症法対応ですので使用できます。
95kPa耐圧試験済みボトル、吸収材(70mL)、緩衝材、ラベル、4GUカートン外装箱のキットなので、試験管などの1次容器を入れるだけで3重包装となります。
※商品写真は一例です。
※バイオボトルのボトル底部に刻印されている日付はボトルの金型を成型した日付です。バイオボトルの製造日ではありませんのでご注意ください。
※製造年につきましては、3次容器(カートン)に印字されているUNマークをご確認ください。

仕様●ボトル口サイズ:Φ110mm●ボトルサイズ:Φ150×238mm●カートンサイズ:155 x 155 x 255mm●入数:6個●容量:3.0Lアズワン品番67-2395-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする