602701130 水栓柱 エインスタンド UNISON(ユニソン) 69664403

水栓柱 エインスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1セットホワイトタイプ不凍機能付注文コード69664403品番602701130
参考基準価格(税別)¥52,500販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

スタイリッシュな美しさをもつ不凍機能付き立水栓。
360°回転する蛇口とスリムな筐体、そのスタイリッシュな美しさのなかに、寒冷地でも使用できる不凍機能をビルトインした立水栓です。
蛇口が水平方向に360°回転し、吐水部分は垂直方向に360°回転。蛇口の向きを自由に変えられるため、散水や洗車時にホースが絡みにくいのが特徴です。
不凍機能付…冬の急な冷え込みで、立水栓の管内の水が凍り、膨張することで立水栓が破裂し使えなくなってしまうリスクを回避。水抜きハンドルを回して蛇口を開くだけで管内の水が抜けるので凍ることがありません。

ホワイト寸法(直径Φ×高さH)(mm)38.5×1110質量(kg)4.2付属品GP シモク、上部蛇口(整流器付)タイプ不凍機能付口数1口材質アルミ(アルマイト)
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※寒冷地や冷害が懸念される地域に設置する場合は、不凍栓タイプをご使用ください。
※埋込みの深さは、地域、気候によって異なります。凍結深度につきましては、各自治体にお問い合わせください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓柱・パン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする