曜日別特売
781710003 1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極 日本モレックス(molex) 69667808

781710003 1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極 日本モレックス(molex) 69667808
781710003 1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極 日本モレックス(molex) 69667808
781710003 1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極 日本モレックス(molex) 69667808

1.2mmピッチヘッダコネクタ 3極

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード69667808品番781710003
参考基準価格(税別)¥110販売価格(税込)¥120
販売価格(税別)
109

面実装で3極、1.2mmピッチのコネクタヘッダ
3.7V、110mAhのリチウムイオンポリマー電池(DTP401525-XE)に適合するコネクタです。低背でコンパクトな電線対基板接続システム「Pico-EZmate」を採用しています。ポジティブラッチとフリクションロックのハウジング機能を有します。

仕様●サイズ:5.4×4.5×1.4mm●最大許容電圧:50V●最大許容電流/適応電線:1.5A/AWG#28●1.0A/AWG#30●使用温度範囲:-25℃~+85℃●材質/仕上げ:ハウジング:LCP UL94V-O(黒)●ターミナル:銅合金/金メッキ、ニッケル●フィッティングネイル:錫、ニッケル●製品仕様:PS-78171-010●対応品番:Molex 78172-0003アズワン品番67-0396-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする