EA617AK-810 3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用 エスコ 69671929

EA617AK-810 3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用 エスコ 69671929
EA617AK-810 3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用 エスコ 69671929
EA617AK-810 3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用 エスコ 69671929
EA617AK-810 3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用 エスコ 69671929

3/8"DR/ 6本組[Hex・Torx]ビットソケット 自転車用

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1セット注文コード69671929品番EA617AK-810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,250
販売価格(税別)
17,500

握りやすいためのローレットが施されています。

仕様●<セット内容>:6点●TORXビットソケット:T25・T30●Hexビットソケット:4・5・6・8・10mm●差込角:3/8"●全長:100・107mm●ホルダーケース付●各種ビットに対して色分け&数字が表記しており、先端形状とサイズの確認が容易●自転車メンテナンス用アズワン品番65-9267-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする