曜日別特売
EA940CD-245A AC100-240V AC充電器 USB PD対応/Type-C エスコ 69675508

EA940CD-245A AC100-240V AC充電器 USB PD対応/Type-C エスコ 69675508
EA940CD-245A AC100-240V AC充電器 USB PD対応/Type-C エスコ 69675508
EA940CD-245A AC100-240V AC充電器 USB PD対応/Type-C エスコ 69675508
EA940CD-245A AC100-240V AC充電器 USB PD対応/Type-C エスコ 69675508
EA940CD-245A AC100-240V AC充電器 USB PD対応/Type-C エスコ 69675508
EA940CD-245A AC100-240V AC充電器 USB PD対応/Type-C エスコ 69675508

AC100-240V AC充電器 USB PD対応/Type-C

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード69675508品番EA940CD-245A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,476
販売価格(税別)
3,160

定格出力:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大18W)※接続する機種により自動で切り替わります。
USB Type-C端子搭載のタブレット、スマートフォンなどを急速充電できるUSB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cケーブル一体型のAC充電器です。
最大18WまでのUSB PD出力に対応しており、対応機種へは出力電圧を自動で切り替え高出力で充電することにより急速充電を行います。
USB Type-Cコネクタは表、裏に関係なく両面で挿すことができます。

仕様●カラー:ホワイト●コード長:約1.5m●サイズ(W×D×H)mm:42×31×62●定格入力:AC100~240V 50/60Hz●重量(g):約100●コネクタ形状:USB Type-Cアズワン品番65-9313-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする