CDU25-70D-M9PV CU_LS/CDU_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動:片ロッド SMC 69683478

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU_LS/CDU_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)70注文コード69683478品番CDU25-70D-M9PV
参考基準価格(税別)¥16,340販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
作動方式複動・片ロッドストローク(mm)70チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9PV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする