CDU25-80D-A90VS CU_LS/CDU_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動:片ロッド SMC 69683496

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CU_LS/CDU_LS - フリーマウントシリンダ/ロングストロークタイプ、複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)80注文コード69683496品番CDU25-80D-A90VS
参考基準価格(税別)¥11,390販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
作動方式複動・片ロッドストローク(mm)80チューブ内径(Φmm)25リード線(m)(-) 0.5ポートねじの種類(-) M5x0.8オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:A90V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-縦取出し、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする