CDUK10-25D-M9BWV CUK/CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド SMC 69692797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUK/CDUK - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、複動:片ロッド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)25ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード69692797品番CDUK10-25D-M9BWV
参考基準価格(税別)¥12,050販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
作動方式複動・片ロッドリード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)25チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする