CDUK10-15S-M9BMS CUK_S/CDUK_S - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、単動:押出し・引込み SMC 69693795

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUK_S/CDUK_S - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、単動:押出し・引込み

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式(S) 押出し単動形注文コード69693795品番CDUK10-15S-M9BMS
参考基準価格(税別)¥8,090販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398
リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)15作動方式(S) 押出し単動形チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする