CDUK10-15T-M9BWVLS CUK_S/CDUK_S - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、単動:押出し・引込み SMC 69693813

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUK_S/CDUK_S - フリーマウントシリンダ/ロッド回り止め形、単動:押出し・引込み

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)10ストローク(mm)15作動方式(T) 引込み単動形注文コード69693813品番CDUK10-15T-M9BWVLS
参考基準価格(税別)¥8,860販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)15作動方式(T) 引込み単動形チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:M9BWV 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする