曜日別特売
CDV3BN40-160-2 CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動 SMC 69695536

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CV3 - バルブ付エアシリンダ/複動

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)160チューブ内径(Φmm)40形式(N) 無給油タイプ注文コード69695536品番CDV3BN40-160-2
参考基準価格(税別)¥27,720販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)160形式(N) 無給油タイプクッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなしチューブ内径(Φmm)40シリンダ追記号(-) 通電押出し仕様磁石内蔵:(D) 磁石内蔵、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、電磁弁電圧:(2) AC200V (50/60Hz)、ソレノイドバルブ:(-) 2位置シングル、リード線取出し方法:(-) グロメット、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする