曜日別特売
1SVR405613R2100 CR-M120AC4L CR-M120AC4L Pluggable interface relay 4c ABB 69697077

CR-M120AC4L Pluggable interface relay 4c

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード69697077品番1SVR405613R2100 CR-M120AC4L
参考基準価格(税別)¥3,010販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様●コイル電圧:120V ac●接点構成:4CO (SPDT)●取り付けタイプ:DINレール●定格電流:6A●シリーズ:CR-M●コード番号:231-9495アズワン品番65-8066-50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする