249-118 DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入 ワゴジャパン 69698136

DINレール取付用端子アクセサリ グループマーカー 249シリーズ 1袋 25個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード69698136品番249-118
参考基準価格(税別)¥3,910販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

高さ調整可能グループマーカーキャリア - 249シリーズ
2本のWMBマーカー又は1本の連続ストリップ向けで、幅10 mm、スナップオン式、Wago 246シリーズエンドストップ用に高さを43.5~59.5 mmに調整できるグループマーカーキャリア: 249-116 (RS ; 796-0460 796-0460 )及び249-117 (RS ; 813-3230 813-3230 )。 Wago WMB、WSB、WCBマーカー用のスロットも装備しています。

仕様●種類:グループマーカー●シリーズ:249●併用可能製品:端子台●コード番号:848-7629アズワン品番65-7486-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする