AMPHENOL
FCI ピンヘッダ 10極 2.54mm 1列 1袋 20個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(20個)
注文コード
69700866
品番
10129379-910002BLF
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
仕様
●シリーズ:EconoStik●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド●コード番号:205-6293
アズワン品番
65-7579-13