曜日別特売
153660329 FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 20個入 日本モレックス(molex) 69701627

FFCジャンパケーブル 30芯 1袋 20個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(20個)注文コード69701627品番153660329
参考基準価格(税別)¥30,700販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:30●定格電流:500 mA●コード番号:222-9424アズワン品番65-7417-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする