WURTH ELEKTRONIK
FFCジャンパケーブル 40芯
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69701715
品番
687740119002
参考基準価格(税別)
¥1,230
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●線間ピッチ:0.5mm●極数:40●定格電流:500 mA●コード番号:230-1931
アズワン品番
65-7400-06