曜日別特売
150222450 FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入 日本モレックス(molex) 69701828

FFCジャンパケーブル 50芯 1袋 5個入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード69701828品番150222450
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,600
仕様●線間ピッチ:0.5mm●極数:50●コード番号:219-3473アズワン品番65-7453-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする