CVM3KL20F-150S-5L CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み SMC 69704679

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CVM3K - バルブ付シリンダ/ロッド回り止め形: 単動・押出し、引込み

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150チューブ内径(Φmm)20作動方式(S) 単動,押出し注文コード69704679品番CVM3KL20F-150S-5L
参考基準価格(税別)¥20,850販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
仕様磁石内蔵:(-) 磁石なし、電磁弁電圧:(5) DC24V、リード線取出し:(L) L形プラグコネクタ、オートスイッチ:-、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストロークストローク(mm)150作動方式(S) 単動,押出し配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形チューブ内径(Φmm)20リード線(m)-ランプ・サージ電圧保護回路(-) なしポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ追記号-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする