曜日別特売
970471201 ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 GARDENA(ガルデナ) 69708234

970471201 ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 GARDENA(ガルデナ) 69708234
970471201 ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 GARDENA(ガルデナ) 69708234
970471201 ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 GARDENA(ガルデナ) 69708234
970471201 ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 GARDENA(ガルデナ) 69708234
970471201 ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 GARDENA(ガルデナ) 69708234
970471201 ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 GARDENA(ガルデナ) 69708234
970471201 ハードな園芸作業用グローブ  園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20 GARDENA(ガルデナ) 69708234

ハードな園芸作業用グローブ 園芸用手袋 11520-20/11521-20/11522-20

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1組サイズL注文コード69708234品番970471201
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

園芸機械作業や薪割りに!ハードな園芸作業に適したグローブ
エコテックススタンダード100取得素材(安全な繊維の証)。手のひらは作業による衝撃を軽減するパッド入り素材。甲側はメッシュ素材。親指と人差し指の間は汗を吸収するマイクロフリースで通気性に優れる。

用途園芸機械作業や薪割りなどハードな園芸作業に。 ARDENA ガルデナ ガルディナ 手袋 園芸用品 園芸作業 ガーデン用品 ガーデン 庭 庭園 植物 農業 畑 栽培 花壇 野菜 土壌 作物 農具 農耕 家庭 便利 保護 農作業 手入れ 手のひら エコテックス スマホ対応 スマートフォン モバイルタッチ材質混紡:ポリエステル44%、ナイロン32%、ゴム12%、ポリウレタン6%、コットン4%、エラスタン2%サイズL機能人差し指と親指の先端にスマホをタッチできる素材
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

背抜き手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする