曜日別特売
HSEC8-120-01-S-RA HSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入 SAMTEC 69714419

HSEC8 0.8mmピッチ 20極 1列 ライトアングル SMT メス カードエッジコネクタ 1セット 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード69714419品番HSEC8-120-01-S-RA
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

Samtec HSEC8 シリーズエッジレート高速エッジカードコネクタは、コンタクト素材として BeCu、絶縁材として黒色液晶ポリマーを使用しています。シングルエンド及び差動ペア 定格電流: 2.6 A/ ピン 動作温度範囲: -55 → +125℃ RoHS対応(2022年10月現在) 鉛フリーはんだ

仕様●入数:1トレイ(50個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:20●行数:1●ピッチ:0.8mm●実装タイプ:表面実装●定格電流:2.6A●シリーズ:HSEC8●コード番号:197-6744アズワン品番65-7699-84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする