Texas Instruments
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69715654
品番
CD4556BE
参考基準価格(税別)
¥120
販売価格(税込)
¥131
販売価格(税別)
¥
119
バスケットに入れる
IC DECODER/DEMUX 1X2:4 16DIP
仕様
●タイプ:デコーダ/デマルチプレクサ●回路:1×2:4●独立回路:2●電流 - 出力高、低:6.8mA、6.8mA●電源:デュアルサプライ●電圧 - 供給:3V~18V●動作温度:-55℃~125℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0484-99