Texas Instruments
IC RECEIVER 0/4 16SO
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69716099
品番
MC3486NSR
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
IC RECEIVER 0/4 16SO
仕様
●タイプ:レシーバ●プロトコル:RS422、RS423●ドライバ/レシーバ数:0/4●デュプレックス:-●受信機ヒステリシス:-●データレート:-●電圧 - 供給:4.75V~5.25V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO
アズワン品番
67-0408-01