Texas Instruments
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69716327
品番
DS14C232CN/NOPB
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥714
販売価格(税別)
¥
649
バスケットに入れる
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16DIP
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:400mV●データレート:-●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:スルーホール●パッケージ/ケース:16-DIP(0.300インチ、7.62mm)●サプライヤデバイスパッケージ:16-PDIP
アズワン品番
67-0405-79