Texas Instruments
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SO
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69716336
品番
SN75C1167NS
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
IC TRANSCEIVER FULL 2/2 16SO
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:-●ドライバ/レシーバ数:2/2●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:60mV●データレート:10Mbps●電圧 - 供給:4.5V~5.5V●動作温度:0℃~70℃(TA)●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:16-SOIC(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:16-SO
アズワン品番
67-0410-34