Texas Instruments
IC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOP
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69716345
品番
MAX3243ECDB
参考基準価格(税別)
¥430
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
IC TRANSCEIVER FULL 3/5 28SSOP
仕様
●タイプ:トランシーバ●プロトコル:RS232●ドライバ/レシーバ数:3/5●デュプレックス:フル●受信機ヒステリシス:500mV●データレート:500kbps●電圧 - 供給:3V~5.5V●動作温度:0℃~70℃●取り付けタイプ:面実装●パッケージ/ケース:28-SSOP(0.209インチ、5.30mm幅)●サプライヤデバイスパッケージ:28-SSOP
アズワン品番
67-0407-99