8/23より値下げ!現場を応援
AMPHENOL
ICC 基板接続用ソケット 14 極 2 列 表面実装
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69716625
品番
10159559-410221RLF
参考基準価格(税別)
¥560
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
値下げ
¥
559
バスケットに入れる
仕様
●極数:14●行数:2●タイプ:ブレードソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:はんだ●シリーズ:ComboStak●シリーズ番号:101595●コード番号:225-8976
アズワン品番
65-7624-83