LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(2個)
仕様
●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 x 20 °●コード番号:216-9797
注文コード
69718734
品番
FP14414_LISA2-O-PIN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥880
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:45 x 20 °●コード番号:216-9797
アズワン品番
65-7236-21