LEDIL
LEDレンズ ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1袋 2個入
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
仕様
●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:60 °●コード番号:216-9788
注文コード
69718750
品番
CP17692_AMY-50-WW-C
参考基準価格(税別)
¥2,280
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:60 °●コード番号:216-9788
アズワン品番
65-7235-67