CP16601_CARMEN-SS-C LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 15個入 LEDIL 69718795

LED光学/ホルダーキット ポリメチルメタクリル樹脂製 PMMA クリア 砲弾型 1セット 15個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(15個)注文コード69718795品番CP16601_CARMEN-SS-C
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

Ledil CARMEN シリーズクリア LED リフレクタサブレンズは、丸形で 12 ° の滑らかなスポットビームを備えています。メタクリル酸ポリメチル( PMMA )素材製です。Ledil HEKLA アセンブリ対応のホルダ C 良い色の mi を持つ更新されたバージョン放射パターンはスポットビームです 寸法: 69.5 mm (直径) x 41.5 mm (高さ) 固定はソケットです

仕様●入数:1トレイ(15個入り)●シリーズ:CARMEN●レンズ形状:砲弾型●1レンズあたりのLED数:1●レンズ色:クリア●レンズ材料:ポリメチルメタクリル樹脂製(PMMA)●ビュー角:12 °●コード番号:206-6671アズワン品番65-7238-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする