※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXS_A - デュアルロッドシリンダ/エアクッション付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
60
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
注文コード
69723037
品番
CXSM25-60A-Y7NWL
参考基準価格(税別)
¥30,090
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
58
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
60
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(-) Rc 1/8
仕様
軸受の種類:(M) すべり軸受形、オートスイッチ:F7NW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し