曜日別特売
CXSJL10-110-M9BWS-XB11 CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMC 69723326

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)110チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード69723326品番CXSJL10-110-M9BWS-XB11
参考基準価格(税別)¥20,020販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980
作動方式複動リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付ストローク(mm)110配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:-、ストロークオプション:(-XB11) ロングストロークタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする