曜日別特売
CXSJL10-50-M9BVM CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMC 69723633

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード69723633品番CXSJL10-50-M9BVM
参考基準価格(税別)¥21,120販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
作動方式複動リード線(m)(M) 1オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)50配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする