曜日別特売
CXSJL10-50-XC85 CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ SMC 69723658

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CXSJ - デュアルロッドシリンダ/コンパクトタイプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8注文コード69723658品番CXSJL10-50-XC85
参考基準価格(税別)¥14,600販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
作動方式複動リード線(m)-オートスイッチ追記号-ストローク(mm)50配管形式(-) 標準形チューブ内径(Φmm)10ポートねじの種類(-) M5x0.8仕様軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、オーダーメイド仕様:(-XC85) 食品機械用グリース仕様、ストロークオプション:標準ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする