フエニックス・コンタクト
Spring cage ground terminal block 1袋 50個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(50個)
注文コード
69727850
品番
3042162
参考基準価格(税別)
¥74,400
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
仕様
●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●ケーブルCSA:4mm2●色:緑 / 黄●極数:4●結線方法:プラグイン、スプリングケージ●コード番号:204-7852
アズワン品番
65-7580-13