※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXSW - デュアルロッドシリンダ/両ロッドタイプ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
25
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
注文コード
69732146
品番
CXSWL25TN-150-XB11
参考基準価格(税別)
¥49,230
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
軸受の種類:(L) ボールブッシュ形、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし、ストロークオプション:(-XB11) ロングストロークタイプ
ストローク(mm)
150
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
-
ポートねじの種類
(TN) NPT 1/8
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動