※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CXWL/CDBXWL/CDPXWL - スライドユニット/ショックアブソーバ内蔵形:ボールブッシュ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
175
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
注文コード
69733923
品番
CDBXWL16-175-F79WL
参考基準価格(税別)
¥76,730
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
この商品は
ストローク・チューブ内径・ポートねじの種類
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動
リード線(m)
(L) 3
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
175
チューブ内径(Φmm)
16
ポートねじの種類
(-) Mねじ
エンドロック
(-) なし
仕様
オートスイッチ付シリンダ:(DB) オートスイッチ付/ハウジング取付、オートスイッチ:F79W 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) オーダーメイド仕様なし、ストロークオプション:製作可能ストローク