8/23より値下げ!現場を応援
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
USBコネクタ A タイプ メス 表面実装 1セット 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
69737747
品番
292303-9
参考基準価格(税別)
¥2,940
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
値下げ
¥
2,898
バスケットに入れる
仕様
●入数:1テープ(5個入り)●オス/メス:メス●実装タイプ:表面実装●結線方法:はんだ●USBバージョン:2.0●接続方向:ライトアングル●ポート数:1●定格電流:1.0A●定格電圧:30.0 V●シリーズ:Alcoswitch Gemini A●シリーズ番号:292303●コンタクト材質:銅合金●動作温度 Min:-55.0℃●動作温度 Max:+85℃●コード番号:185-9895
アズワン品番
65-7710-38