※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 3歯 ボア24mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69738237
品番
TB SPA 75/3
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:24mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6725
アズワン品番
65-8045-76