※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 3歯 ボア48mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69738255
品番
TB SPB 160/3
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:48mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6763
アズワン品番
65-8046-19