※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Optibelt
Vベルトプーリー 4歯 ボア65mm
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
69738334
品番
TB SPA 450/4
参考基準価格(税別)
¥65,800
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
仕様
●ベルトプーリーの種類:Vベルトプーリー●ボア:65mm●材質:鋳鉄●コード番号:238-6699
アズワン品番
65-8041-55