シグマアルドリッチ
シグマアルドリッチの 研究関連用品・実験用必需品
シグマアルドリッチの 試薬
SG インドール-3-酢酸 >=98.5% 15-0330-1-1G-J
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
69738701
品番
15-0330
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
容量(g)
1
コード
【SAP】15-0330-1-1G-J
保存環境
冷蔵
アズワン品番
89-0766-53
保管環境
冷蔵
危険物の類別
非危険物
CAS登録番号
87-51-4
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※実験・研究・分析用の商品のため、研究者および法人向けです。一般消費者および、個人事業主を含む個人の皆さまはご購入いただけません。
※ご購入時には最終使用先事業者名が必要になります。
※試験・研究用途以外の目的には使用できません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません