曜日別特売
EA991CH-12 Φ25mm 手動ガンノズル アドブルー用 エスコ 69739339

EA991CH-12 Φ25mm 手動ガンノズル アドブルー用 エスコ 69739339
EA991CH-12 Φ25mm 手動ガンノズル アドブルー用 エスコ 69739339
EA991CH-12 Φ25mm 手動ガンノズル アドブルー用 エスコ 69739339
EA991CH-12 Φ25mm 手動ガンノズル アドブルー用 エスコ 69739339

Φ25mm 手動ガンノズル アドブルー用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69739339品番EA991CH-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,690
販売価格(税別)
27,900

電動ポンプやエア式ポンプと組み合わせてホース先に取り付けると便利です。
自重落下でも使用可能 ※使用圧力にご注意ください。
接続口径はΦ25のタケノコを外すとG1のオスになります。

仕様●ノズルサイズ:Φ18×90mm●適用:アドブルー●接続ねじ径:Φ25(外すとG1オス)●材質:ノズル/ステンレス(SUS304)、本体/ポリプロピレン●最大使用圧力:0.3Mpa●重量:500g●推奨ホース:内径Φ25●継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)●アドブルー対応●手元で楽々、簡単操作●握れば吐出、離せば止まるアズワン品番65-9340-78危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする