曜日別特売
1SFA664004R1010 アクチュエータ/センサーケーブル 1芯 0.5 mm平米 シールド無 ABB 69739768

アクチュエータ/センサーケーブル 1芯 0.5 mm平米 シールド無

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●芯数:1●断面積:0.5 mm平米●シールド有無:非遮蔽●長さ:300mm●外径:5mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:236-6898注文コード69739768品番1SFA664004R1010
参考基準価格(税別)¥57,100販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
仕様●芯数:1●断面積:0.5 mm平米●シールド有無:非遮蔽●長さ:300mm●外径:5mm●シース材質:塩化ビニール(PVC)●コード番号:236-6898アズワン品番65-7368-97
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする