曜日別特売
74011NH.00100 イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP BELDEN 69741685

イーサネットケーブル 100m 緑 SF/FTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1巻(100m)注文コード69741685品番74011NH.00100
参考基準価格(税別)¥116,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

Belden 74011PH Profinet 4 ペア CAT6A ケーブルは、裸銅導体とポリエチレン(フォーム内部シールドは、スズめっき銅( TC )素材のバイラミネート素材及び外部シールドで構成されています。LSZH - 低煙性ハロゲンフリー(難燃性)ジャケット 最大導体 DCR は、71.9 Ohm/km です 最大静電容量不均衡: 1.6 pF/m 公称特性インピーダンス: 100 Ω

仕様●入数:1リール(100m入り)●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:未処理終端●長さ:100m●シールド構造:SF/FTP●外被色:緑●耐火性:低煙性ハロゲンフリー(LSZH)●コード番号:225-8968アズワン品番65-7430-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする