曜日別特売
ND9BCA2A0B イーサネットケーブル 1m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入 AMPHENOL 69741746

イーサネットケーブル 1m 青 ケーブルアセンブリ 1箱 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(10個)注文コード69741746品番ND9BCA2A0B
参考基準価格(税別)¥83,700販売価格(税込)¥90,178
販売価格(税別)
81,980
仕様●LANカテゴリ:Cat6a●終端処理:終端処理済み●長さ:1m●外被色:青●シリーズ:IX Series●コード番号:216-1862アズワン品番65-7371-32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする