#0.6223.7B1 クラシックSD FallingSnow ビクトリノックス 69747346

#0.6223.7B1 クラシックSD FallingSnow ビクトリノックス 69747346
#0.6223.7B1 クラシックSD FallingSnow ビクトリノックス 69747346
#0.6223.7B1 クラシックSD FallingSnow ビクトリノックス 69747346
#0.6223.7B1 クラシックSD FallingSnow ビクトリノックス 69747346

クラシックSD FallingSnow

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード69747346品番#0.6223.7B1
参考基準価格(税別)¥2,590販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

大胆で鮮やかなカラーのクラシック マルチツール。
日々の作業に役立つコンパクトなツール。
7機能を搭載したスイス製マルチツール。
はさみ、マイナスドライバー付きつめやすり搭載。
100年以上にわたって、クラシック SDは機能性の象徴とされてきました。
ビクトリノックスでは、これをアップデートして、活力あふれる大胆なカラーで彩りました。
好みに合わせて選べるように、マンゴタンゴやチェリーブロッサムなど、豊富なカラーを揃えています。
マッチするアクセサリーとコーディネートすれば完璧です。日々の暮らしが変わる、頼りになる便利なツールです。
7機能:ピンセット、つめやすり、マイナスドライバー 2.5mm、はさみ、スモールブレード(小刃)、キーリング、つまようじ。

仕様●サイズ高さ:9 mm、長さ:58 mm、幅:18 mm●重さ:21 g●素材:ABS樹脂、セリドール樹脂●カラー:ホワイトアズワン品番65-8765-34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする