曜日別特売
CY1S25-100Z-M9NL CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 SMC 69749944

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ポートねじの種類(-) Rc注文コード69749944品番CY1S25-100Z-M9NL
参考基準価格(税別)¥60,340販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ポートねじの種類(-) Rcストッパ形式(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着ストローク(mm)100配管形式(-) 両側配管タイプチューブ内径(Φmm)25仕様オートスイッチ:M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする