CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受

CY1S-Z - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/すべり軸受 - SMC
内容量1個
2714件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ追記号
配管形式
ポートねじの種類
ストッパ形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
69745324CY1S10-100BSZ-M9BL10100(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):プレートA側 & ダンパボルト (先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
41,530
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745333CY1S10-100BSZ-M9BWM10100(M) 1(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):プレートA側 & ダンパボルト (先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
41,750
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745349CY1S10-100BZ-M9BAL-X32410100(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
51,980
47,980
52,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745358CY1S10-100BZ-M9BV-XB1310100(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
46,240
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745367CY1S10-100BZ-M9NW-XB1310100(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
45,910
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745376CY1S10-100BZ-M9N-XB1310100(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
45,580
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745385CY1S10-100BZ-X242310100--(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
39,660
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745394CY1S10-100Z-A93V10100(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
34,930
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745403CY1S10-100Z-M9BM10100(M) 1(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
36,800
33,980
37,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745419CY1S10-100Z-M9BWL10100(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
37,680
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745428CY1S10-100Z-M9NVM10100(M) 1(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
37,680
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745437CY1S10-110BZ10110--(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
40,370
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745446CY1S10-110BZ-M9BL10110(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
46,640
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745455CY1S10-110BZ-M9NL10110(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
46,860
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745464CY1S10-110Z-M9BWL10110(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
38,390
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745473CY1S10-120BZ-M9B10120(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
45,980
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745489CY1S10-125BZ-M9BWL10125(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
47,190
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745498CY1S10-125Z-M9BVL10125(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
38,720
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745507CY1S10-125Z-M9BW-XB910125(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
37,730
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745516CY1S10-130BZ10130--(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
40,370
36,980
40,678(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745525CY1S10-130Z-M9BWL10130(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
38,390
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745534CY1S10-130Z-M9NL10130(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
38,060
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745543CY1S10-150BSZ-A93L10150(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):プレートA側 & ダンパボルト (先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
40,040
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745559CY1S10-150BSZ-M9B10150(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):プレートA側 & ダンパボルト (先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
41,580
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745568CY1S10-150BSZ-M9BL10150(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):プレートA側 & ダンパボルト (先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
42,240
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745577CY1S10-150BSZ-M9BV10150(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):プレートA側 & ダンパボルト (先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
42,460
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745586CY1S10-150BZ-A93VL10150(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
45,100
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745595CY1S10-150BZ-M9BM10150(M) 1(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
46,310
41,980
46,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745604CY1S10-150BZ-M9BZ10150(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
47,410
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745613CY1S10-150BZ-M9PL10150(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
46,860
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745629CY1S10-150Z-M9BA10150(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
39,380
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745638CY1S10-150Z-M9BWVL10150(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
39,050
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745647CY1S10-150Z-M9BW-XB910150(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
37,730
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745656CY1S10-150Z-X32410150--(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
35,420
31,980
35,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745665CY1S10-150Z-X43110150--(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
32,230
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745674CY1S10-160BZ10160--(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
41,090
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745683CY1S10-160BZ-M9NM10160(M) 1(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
47,250
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745699CY1S10-170BZ-M9BL10170(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
47,360
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745708CY1S10-175BZ-A9310175(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
44,500
39,980
43,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745717CY1S10-175BZ-M9BWL10175(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
47,910
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745726CY1S10-200BSZ-M9NWV10200(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(BS) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):プレートA側 & ダンパボルト (先端樹脂):プレートB側またはプレートC側
43,510
38,980
42,878(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745735CY1S10-200BZ-M9BVL10200(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
48,240
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745744CY1S10-200BZ-M9NW10200(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
47,250
42,980
47,278(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745753CY1S10-200BZ-M9NWL10200(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
47,910
43,980
48,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745769CY1S10-200Z-M9BZ10200(Z) 5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
39,330
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745778CY1S10-200Z-M9NWL10200(L) 3(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
39,110
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745787CY1S10-200Z-M9NWV10200(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
39,110
35,980
39,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745796CY1S10-205Z10205--(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
33,000
29,980
32,978(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745805CY1S10-220BZ10220--(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(B) ショックアブソーバ/アジャストボルト (先端金具):両端とも装着
41,800
37,980
41,778(税込)
16日以内出荷
返品不可
69745814CY1S10-225Z-M9B10225(-) 0.5(-) 2ヶ付(-) 両側配管タイプ(-) Mねじ(-) ダンパボルト (先端樹脂):両端とも装着
38,610
34,980
38,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロッドレスシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする