172501-1 コネクタハウジング 21極 2列 1袋 10個入 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 69760944

コネクタハウジング 21極 2列 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード69760944品番172501-1
参考基準価格(税別)¥6,140販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

TE ConnectivityシリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型ハウジング
シリーズIIマルチインターロックコネクタ(MIC)プラグ型フリーハンギングのディスクリートワイヤコネクタハウジングは66ナイロン製で、幅広い低レベル及び電源回路の用途向けです。 これらのシリーズII MICプラグコネクタは、ポジティブロック、極性、高い耐振動性と耐衝撃性を備えています。 これらのシリーズII MICプラグコネクタのコンタクトキャビティは、スナップインレセプタクルコンタクトに適合します(代表品番 ; 680-5081 680-5081 )。さらに、ダブルロックプレートを備えているので、コンタクトの装填と保持に役立ち、中途半端な取り付けを防止します(代表品番 ; 719-9012 719-9012 )。

仕様●極数:21●行数:2●オス/メス:オス●シリーズ:Multi-Interlock Mark II●併用可能製品:電線対電線マルチインターロックコネクタ●接続方向:ストレート●長さ:64mm●ハウジング材質:ナイロン●コード番号:680-1281アズワン品番65-7786-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする